Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU 46735 Baudichtstoff 80 ml 82 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UHU 46735 Baudichtstoff 80 ml 82 g
UHU 46735 Baudichtstoff 80 ml 82 g
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27256743
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     46735
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Hochtemperatur-Silikon
Schwarzes, hitzebeständiges, wasserfestes, dauerelastisches Silikon zum Kleben und Dichten von Fugen, Spalten und Rissen für Temperaturen dauerhaft
bis +180°C.

Materialien
Ideal zum Abdichten von z.B. Motoren, Getrieben, Gehäusen, Ölwannen, Pumpen, Scheinwerfern, Spoilern, Rückleuchten, Backofenscheiben, Ceranfeldern, etc.

Verarbeitung/Gebrauchsanleitung
Die zu klebenden / abzudichtenden Flächen müssen sauber, trocken, öl- und fettfrei sein. Silikon gleichmäßig auftragen, mit einem Spatel glätten. Tube nach Gebrauch schließen. Nach ca. 15 Minuten Hautbildung, Endfestigkeit abhängig von der Breite/Tiefe des Auftrages: 3mm - 24 Std.;
5mm - 48 Std.; >5mm - 3 Tage. Erst nach vollständiger Aushärtung hohen Temperaturen aussetzen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dichtstoff Volumen
80 ml
Kapazität
82 g
Merkmale
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Typ
Silikondichtungsmittel
Geeignet für Materialien
Universal
Vorgesehene Verwendung
Wasserdicht
Regenbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Anwendungsmethode
Manuelle Anwendung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.