Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro AOC-S3108L-H8iR Eingebaut Ethernet 12000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro AOC-S3108L-H8iR Eingebaut Ethernet 12000 Mbit/s
Supermicro AOC-S3108L-H8iR Eingebaut Ethernet 12000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27261839
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     AOC-S3108L-H8IR-16DD
EAN/GTIN:
     672042188499
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
Raid Controller
Raid Karte
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
PC
Produktfarbe
Silber
Sonstige Funktionen
Management-Protokolle
SNMP, RMON
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 55 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Gewicht und Abmessungen
Breite
167.64 mm
Höhe
68.83 mm
Systemanforderung
Internetverbindung
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
12000 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10GBASE-T, 1000BASE-T
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 433,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,69*
€ 579,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,84*
€ 573,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,65*
€ 558,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,92*
€ 552,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,00*
€ 515,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.