Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klettband
>
Haken- und Flauschband
>
Artikel
FASTECH B20-SKL000025 Gurt Universal Velcro Weiß
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-27266870
Hersteller:
Fastech Europe
Herst.-Nr.:
B20-SKL999905
EAN/GTIN:
7640108880390
Suchbegriffe:
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Klettband
Klettstreifen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
25000 mm
Breite
20 mm
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Merkmale
Geeignet für
Universal
Material
Velcro
Produktfarbe
Weiß
... >
Foto- & Videoausrüstung
>
Kamerazubehör
>
Gurte
Weitere Suchbegriffe:
Klettverschluss
,
fastech klettband 5m x 20mm schwarz
,
klettband
,
klettband schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 26,99*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 5,398* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,28*
€ 47,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,80*
€ 46,17
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 38,41*
€ 45,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,15*
€ 43,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,08*
€ 41,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,77*
€ 40,19
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 33,45*
€ 39,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 31,91*
€ 37,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,99*
€ 32,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen