Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH B20-SKL999925 Gurt Universal Velcro Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FASTECH B20-SKL999925 Gurt Universal Velcro Schwarz
FASTECH B20-SKL999925 Gurt Universal Velcro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27266871
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     B20-SKL999925
EAN/GTIN:
     7640108880383
Suchbegriffe:
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Klettband
Klettstreifen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
25000 mm
Breite
20 mm
Gewicht
462 g
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Merkmale
Geeignet für
Universal
Material
Velcro
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 2,7352* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,53*
€ 107,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,02*
€ 105,93
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 88,11*
€ 104,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,92*
€ 98,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,15*
€ 93,00
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,38*
€ 81,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.