Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus LC / LC Duplex Coupler, OM4, Farbe violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus LC / LC Duplex Coupler, OM4, Farbe violett
Digitus LC / LC Duplex Coupler, OM4, Farbe violett
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27276680
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-96019-1
EAN/GTIN:
     4016032342298
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
LWL Patchkabel ST Stecker auf LC St...
Die ideale Lösung für Spleißboxen

Die hochwertigen LWL Kupplungen von DIGITUS® mit Keramik-Ferrule, sind die perfekte Ergänzung für die Spleißboxenkonfektion. Durch die ständigen Qualitätskontrollen und die präzise Fertigung, garantieren die Kupplungen optimale Leistung und Verbindungsqualität. Jede Kupplung ist mit einer Staubschutzkappe versehen, um die Ferrulen vor Verschmutzungen zu schützen. Zudem werden die Kupplungenmit dem passenden Befestigungszubehör ausgeliefert, so dass diese sofort in die Frontblenden eingesetzt und fixiert werden können. Die optimale Performance wird durch den Einsatz der DIGITUS® Pigtails erreicht, die ebenso hochqualitativ gefertigt werden und deren Stecker ideal mit den Kupplungen zusammenspielen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Verbinder
2
Verbindungstyp
LC/LC
Produktfarbe
Pink
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Gehäusematerial
Kunststoff
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
35 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.