Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titan TTC-SC09TZ(B) Computerkühlsystem Universal Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titan TTC-SC09TZ(B) Computerkühlsystem Universal Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Titan TTC-SC09TZ(B) Computerkühlsystem Universal Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Titan TTC-SC09TZ(B) Computerkühlsystem Universal Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Titan TTC-SC09TZ(B) Computerkühlsystem Universal Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Titan TTC-SC09TZ(B) Computerkühlsystem Universal Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Titan TTC-SC09TZ(B) Computerkühlsystem Universal Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Titan TTC-SC09TZ(B) Computerkühlsystem Universal Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Titan TTC-SC09TZ(B) Computerkühlsystem Universal Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27279471
Hersteller:
     TITAN Technology
Herst.-Nr.:
     TTC-SC09TZ(B)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Top Verkaufsprodukte in Deutschland!

Beliebte DIY-Fan auf die Aktualisierung der Belüftung an jedem Ort

Groß für Kühlraumventilator im Wohnmobil- oder

Mit dem funktionalen Rack-Montageset können Sie problemlos an beliebigen Stellen in der Nähe des Gerätes installieren, das Sie abkühlen möchten und die Belüftung sofort verstärken.

Ausgestattet zwei TITAN exklusive stille, aber starke Luftstrom-Lüfter und Drehzahlregler, die automatisch und manuell wechseln können, können Sie sowohl eine Flüstern Betrieb Erfahrung und perfekte Kühlung Leistung. Perfekt überwachen den geräuscharmen Betrieb und die Luftstromleistung durch automatische oder manuelle Geschwindigkeitsregelung.

Sie brauchen nicht, einen DIY Ventilator und Geschwindigkeitsregler zu entwerfen, um Ihre alle Kühlanforderungen zu passen. Dies ist die perfekte Kühllösung für Sie. Alle von ihnen haben wir vorbereitet, experimentiert und meist zusammengebaut. Die einzigen Dinge, die Sie brauchen, um zu denken ist, wo zu kühlen und leicht zu installieren. Es gibt drei Größen für Sie zu wählen: 90mm, 120mm und 140mm.

Dieser Halterung ist ideal für die Belüftung. Mit 12V und 24V Eingangsspannung, kann es auf externe oder interne Kühlschrank Ventilator in der Wohnmobil, Wohnmobil, Wohnwagen, Reise-Anhänger, Wohnmobil oder Yachten angewendet werden. Ideal für die Aktualisierung oder Austausch Lüftung Lüfter in Kühlschrank Entlüftung, Heimkino-Kabinett Kühlung, Audio / Video-Schrank Kühlung, Netzwerk-Schrank Kühlung, etc. Lösen Sie verschiedene thermische Anwendung Probleme in Camping, Outdoor und andere Kühlung erfordert für alle Kunden.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6.72 W
Spannung
12 V
Nennstrom
0.56 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
251 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
124 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 25 x 120 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Lieferumfang
Wärmepad enthalten
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Universal
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
32.9 dB
Maximaler Luftstrom
121.13 cfm
Maximum Luftdruck
0.12 mmH2O
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
60000 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.