Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso 3433470 Speicherkarte 16 GB MicroSDHC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso 3433470 Speicherkarte 16 GB MicroSDHC UHS-I Klasse 10
Intenso 3433470 Speicherkarte 16 GB MicroSDHC UHS-I Klasse 10
Intenso 3433470 Speicherkarte 16 GB MicroSDHC UHS-I Klasse 10
Intenso 3433470 Speicherkarte 16 GB MicroSDHC UHS-I Klasse 10
Intenso 3433470 Speicherkarte 16 GB MicroSDHC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27286122
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3433470
EAN/GTIN:
     4034303022304
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Professionelles Equipment für High-End Geräte

Die microSDHC/SDXC Karten bieten nicht nur maximale Leistung für Smartphones und Tablets, sondern eignen sich auch besonders für hochauflösende Aufnahmen durch Actionkameras. Dadurch geht kein Moment eines erlebnisreichen Abenteuers verloren und jedes aufregende Detail wird festgehalten. Extreme Bedingungen erfordern extreme Geschwindigkeiten: Dank des Hoch-geschwindigkeitsstandards UHS-I (Ultra High Speed) ermöglicht die Speicherkarte Lesegeschwindigkeiten von 100 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von 45 MB/s. Hohe Speicherkapazitäten von bis zu 128 GB ermöglichen ununterbrochene Aufnahmen und reichlich Speicherplatz für Fotos, Videos, Musik und weitere speicherintensive Dateien und Apps.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
1 g
Lieferumfang
Speicheradapter enthalten
SD
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Schockresistent, Temperaturbeständig, Wasserdicht, Röntgensicher
Speicher
Kapazität
16 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
45 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3433480
ab € 5,51*
Zubehör
Intenso
3433490
ab € 6,67*
Zubehör
Intenso
3433491
ab € 10,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.