Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 9457700000 Drahtverbinder SAI Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 9457700000 Drahtverbinder SAI Schwarz, Silber
Weidmüller 9457700000 Drahtverbinder SAI Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27310489
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9457700000
EAN/GTIN:
     4032248307814
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
26 g
Innendurchmesser
6 mm
Merkmale
Stecker
SAI
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Abgewinkelt
Material
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Spannung
250 V
Stromstärke
4 A
Impedanz
10 Ohm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.