Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Rundsteckverbinder SAI-SA-3-IDC Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller Rundsteckverbinder SAI-SA-3-IDC Silber
Weidmüller Rundsteckverbinder SAI-SA-3-IDC Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27310495
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9457720000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13.3 g
Merkmale
Stecker
SAI
Produktfarbe
Silber
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Curv, Zink
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Kerngröße
0.5 mm²
Spannung
32 V
Stromstärke
4 A
Impedanz
10 Ohm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.