Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 181-42600 Kabelschloss Schwarz, Blau, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 181-42600 Kabelschloss Schwarz, Blau, Orange
Hellermann Tyton 181-42600 Kabelschloss Schwarz, Blau, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27315384
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     181-42600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
175 g
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
11 x 11 x 16 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Orange
Material
Polyamid
Sperren
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,07448*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,218*
€ 0,259
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,11482*
€ 0,13664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10232*
€ 0,12176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,09942*
€ 0,11831
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,09522*
€ 0,11331
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,09238*
€ 0,10993
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,07448*
€ 0,08863
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
181-41564
ab € 70,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.