Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET 4-Port 10/100Base-TX + 2-Port 100Base FX Industrial Fast Ethernet Switch, (-10~60 degrees C oper. temp.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET 4-Port 10/100Base-TX + 2-Port 100Base FX Industrial Fast Ethernet Switch, (-10~60 degrees C oper. temp.)
PLANET 4-Port 10/100Base-TX + 2-Port 100Base FX Industrial Fast Ethernet Switch, (-10~60 degrees C oper. temp.)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27321360
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     ISW-621S15
EAN/GTIN:
     4711213686511
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Wandmontage
Ja
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
FCC, CE UL, cUL
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Switch-Ebene
L2
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100BASE-FX
Fibertyp
Einzelmodus
Transmissionsentfernung (max)
15 km
Wellenlänge
1310 nm
RX Sensitivität
-28 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
97 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
442 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Wärmeableitung
40 BTU/h
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromverbrauch (max.)
11.6 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
2048 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
1.2 Gbit/s
Durchgang
0.89 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
4
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse
4
Anzahl Faseranschlüsse
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,70*
€ 126,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,23*
€ 126,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,49*
€ 119,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,06*
€ 115,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.