Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET Industrial Fast Ethernet Switch 8-Port 10/100 Mbps RJ45 IP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PLANET Industrial Fast Ethernet Switch 8-Port 10/100 Mbps RJ45 IP30
PLANET Industrial Fast Ethernet Switch 8-Port 10/100 Mbps RJ45 IP30
Artikel-Nr.:
     5NTW5-314708
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     ISW-801T
EAN/GTIN:
     4711213687228
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
Die beste Lösung für raue Umgebungsbedingungen!
Der ISW-801T bietet eine hohen Schutz gegen elektromagnetische Störungen, wie sie in industriellen Umgebungen häufig vorkommen. Der Switch kann in einem Temperaturbereich von -40 bis zu 75 °C eingesetzt werden und ist daher auch für schwierigste Umgebungen geeignet.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Wandmontage
Ja
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
FCC, CE
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Switch-Ebene
L2
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
428 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Wärmeableitung
7.1 BTU/h
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.1 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
1024 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
1.6 Gbit/s
Durchgang
1.19 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse
8
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5NTW5
19
pro Stück
€ 4,95*
ab € 55,96*
€ 70,74*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 58,02*
€ 73,12*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 69,34*
€ 88,23*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 70,75*
€ 88,70*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 71,38*
€ 89,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5NTW5
Versand: Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.