Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megasat 100107 Koaxialkabel 500 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megasat 100107 Koaxialkabel 500 m
Megasat 100107 Koaxialkabel 500 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27323506
Hersteller:
     Megasat
Herst.-Nr.:
     100107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Die Megasat Koaxialkabel stehen für hohe Anforderungen und vereinen sehr gute elektrische Eigenschaften mit einem extrem hohen Schirmungsmaß. Die Koaxialkabel durchlaufen permanente Kontrollen durch internationale Standards wie Qualität, Sicherheit, die Verwendung umweltfreundlicher Materialien, um die Erwartungen des Kunden gerecht zu werden. Das alles garantiert Top-Qualität und eine hohe Langlebigkeit.

Auf dem Außenmantel sind die Metereinheiten aufgedruckt. Somit ist eine einfache und übersichtliche Abtrennung von Meterware möglich.

- Schirmmaß: 110 dB
- Abschirmung: 4-fach
- Außendurchmesser: 7,0 mm
- Außenleiterdurchmesser: 5,5 mm
- Isolationsdurchmesser: 4,3 mm
- Innenleiterdurchmesser: 0,9 mm CCS
- Aluminiumfolie: 2x kaschiert
- Geflecht: 2x 48 x 0,12 al
- Impedanz: 75 Ω
- TÜV geprüft
- ISO 9001
- RoHS-conform
- Meteraufdruck auf dem Kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
4000 g
Merkmale
Kabellänge
500 m
Impedanz
75 Ohm
Leitermaterial
Kupfer
Leitergröße
0.9 mm
Äußerer Durchmesser Isolierung
7 mm
Insulationsdicke
4.3 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
110 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,77*
€ 159,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,83*
€ 158,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,42*
€ 149,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,38*
€ 144,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,51*
€ 125,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.