| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-27329014 Herst.-Nr.: 47042 EAN/GTIN: 0023942470427 |
| |
|
| | |
| Verbatim Pro MicroSD-Speicherkarten liefern Höchstleistung für Action-Kameras, Camcorder, Smartphones und Tablets. UHS-Geschwindigkeitsklasse 3 (U3) bedeutet, dass Sie 4K-Ultra-HD- und Full-HD-Videos aufnehmen und sie sofort an Ihren Computer senden können, um sie anzuschauen und zu bearbeiten. Verbatim Pro MicroSD-Speicherkarten sind wasser- und stoßfest; ein MicroSD-zu-SD-Adapter ist im Lieferumfang enthalten. Geeignet für 4K-Ultra-HD-Videoaufnahmen und kompatibel mit jedem Gerät, das einen Einschub für SDHC/SDXC*-Speicherkarten besitzt.
Lesegeschwindigkeit: bis zu 90 MB/Sek** Schreibgeschwindigkeit: bis zu 45 MB/Sek**
*SDXC-kompatibles Hostgerät erforderlich **UHS-1-kompatibles Gerät erforderlich, tatsächliche Leistung kann je nach Hostgerät, Schnittstelle und Nutzungsbedingungen abweichen Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 15 mm | | Tiefe | 11 mm | | Höhe | 1 mm | | Gewicht | 1.6 g | Lieferumfang | Speicheradapter enthalten | SD | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Schutzfunktion | Schockresistent, Wasserfest | Speicher | Kapazität | 64 GB | | Flash Card Typ | MicroSDXC | | Flash-Memory-Klasse | Klasse 10 | | Lesegeschwindigkeit | 90 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 45 MB/s | | Interner Speichertyp | UHS | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85235190 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SDXC, SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 64gb class 10, micro sd 64gb, micro sd |
| | |
| |