Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 46491 Glasfaserkabel 2 m LC ST OM2 Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 46491 Glasfaserkabel 2 m LC ST OM2 Orange
Lindy 46491 Glasfaserkabel 2 m LC ST OM2 Orange
Lindy 46491 Glasfaserkabel 2 m LC ST OM2 Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-28354112
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     46491
EAN/GTIN:
     4002888464918
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Duplex Patchkabel inkl. Messprotokoll

- Multimode
- øKern/Mantel: 50/125µm
- Zip Twin Kabel, halogenfrei
- Länge: 2m
- Stecker: LC / ST
- max. Einfügedämpfung 0,3 db. Einzeln getestet mit Angabe der individuellen Einfügedämpfung
- Meßprotokoll
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Kabellänge
2 m
Lichtleitertyp
OM2
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
ST
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Orange
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Einführungsverlust
0.3 dB
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.