Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 47455 Glasfaserkabel 15 m LC OS2 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 47455 Glasfaserkabel 15 m LC OS2 Gelb
Lindy 47455 Glasfaserkabel 15 m LC OS2 Gelb
Lindy 47455 Glasfaserkabel 15 m LC OS2 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-28354172
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47455
EAN/GTIN:
     4002888474559
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Duplex Patchkabel inkl. Messprotokoll

Singlemode
øKern/Mantel: 9/125µm
Zip Twin Kabel, halogenfrei
Länge: 15m
Stecker: LC / LC
max. Einfügedämpfung < 0,3 db. Einzeln getestet mit Angabe der individuellen Einfügedämpfung
Meßprotokoll
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Kabellänge
15 m
Lichtleitertyp
OS2
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Einführungsverlust
0.3 dB
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.