Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 2m LC/ST Glasfaserkabel Mehrfarbig, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 2m LC/ST Glasfaserkabel Mehrfarbig, Gelb
Lindy 2m LC/ST Glasfaserkabel Mehrfarbig, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-28354217
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47461
EAN/GTIN:
     4002888474610
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Duplex Patchkabel inkl. Messprotokoll

- Singlemode
- øKern/Mantel: 9/125µm
- Zip Twin Kabel, halogenfrei
- Länge: 2m
- Stecker: LC / ST
- max. Einfügedämpfung < 0,3 db. Einzeln getestet mit Angabe der individuellen Einfügedämpfung
- Meßprotokoll
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
ST
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Mehrfarbig, Gelb
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Einführungsverlust
0.3 dB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.