Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 47450 Glasfaserkabel 1 m LC OS2 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 47450 Glasfaserkabel 1 m LC OS2 Gelb
Lindy 47450 Glasfaserkabel 1 m LC OS2 Gelb
Lindy 47450 Glasfaserkabel 1 m LC OS2 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-28354486
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47450
EAN/GTIN:
     4002888474504
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Duplex Patchkabel inkl. Messprotokoll

Singlemode
øKern/Mantel: 9/125µm
Zip Twin Kabel, halogenfrei
Länge: 1m
Stecker: LC / LC
max. Einfügedämpfung < 0,3 db. Einzeln getestet mit Angabe der individuellen Einfügedämpfung
Meßprotokoll
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Kabellänge
1 m
Lichtleitertyp
OS2
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Einführungsverlust
0.3 dB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.