Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 46371 Glasfaserkabel 2 m LC OM3 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 46371 Glasfaserkabel 2 m LC OM3 Grün
Lindy 46371 Glasfaserkabel 2 m LC OM3 Grün
Lindy 46371 Glasfaserkabel 2 m LC OM3 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-28464883
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     46371
EAN/GTIN:
     4002888463713
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
  • LWL-Duplex Patchkabel inkl. Messprotokoll
    - Multimode
    - øKern/Mantel: 50/125µm
    - Zip Twin Kabel, halogenfrei
    - Länge: 2m
    - Stecker: LC / LC
    - max. Einfügedämpfung 0,3 db. Einzeln getestet mit Angabe der individuellen Einfügedämpfung
    - Meßprotokoll
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Merkmale
Kabellänge
2 m
Lichtleitertyp
OM3
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grün
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Einführungsverlust
0.3 dB
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.