Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos 13235 Akku Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Helos 13235 Akku Schwarz
Helos 13235 Akku Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-28490424
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     013235
EAN/GTIN:
     4047038132354
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akkus für Samsung-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Samsung
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1900 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Batteriekapazität
7.2 Wh
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
S5 Mini
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,83*
€ 12,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,55*
€ 12,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,16*
€ 10,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,90*
€ 10,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,52*
€ 10,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,22*
€ 9,78
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,91*
€ 9,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,19*
€ 7,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.