Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i5-6500 Prozessor 3,2 GHz 6 MB Smart Cache


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Core i5-6500 Prozessor 3,2 GHz 6 MB Smart Cache
Intel Core i5-6500 Prozessor 3,2 GHz 6 MB Smart Cache
Artikel-Nr.:
     CIDE9-28496295
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CM8066201920404
EAN/GTIN:
     675901346467
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i5
Intel Core i5
Videos mit mehr Details. Gaming mit mehr Vielseitigkeit. Leistung mit mehr Effizienz. Mit einem Intel® Core™ i5 Prozessor arbeitet Ihr Computersystem oder Gerät intelligenter als je zuvor, und dank Intel® Turbo-Boost-Technik wird der Prozessor bei Bedarf sogar noch schneller. Integrierte Funktionen wie die Intel® RealSense™ Technik sorgen dafür, dass Sie mit Ihrem Gerät mittels Gesten einfach interagieren können und revolutionäre 3D-Scans machen Computer ein weniger menschlicher. Mit der integrierten Intel® Iris™ Grafik können Sie 4K-Videos auf mehreren Bildschirmen anschauen, atemberaubende Inhalte schneller kreieren und 3D-Games flüssig spielen. Lassen Sie Ihr Computererlebnis mit einem Intel® Core™ Prozessor der sechsten Generation auf dem Bildschirm zum Leben erwachen!

Bereit, wach und kreativ loslegen!
Blitzschnell aus dem Tiefschlaf in den Normalbetrieb: Mit einem Intel® Core™ Prozessor der sechsten Generation können Sie Ihr Gerät schneller denn je aus dem Standby aktivieren und so mühelos wie nie zuvor zwischen Apps wechseln.

Brillante Grafikqualität
Ein Intel® Core™ Prozessor der sechsten Generation erweckt die Ultra-HD-Bilder auf Ihrem Bildschirm zum Leben. Genießen Sie Medien auf 4K-Bildschirmen in atemberaubender Qualität. Die Wireless-Display-Technik bietet fantastische Flexibilität für kreative Inhalte und Spiele.

Sicherheit, auf die Verlass ist
Mit Sicherheitsfunktionen, die reibungslos funktionieren, können Sie Ihren Computer sorgenfrei verwenden. Logins waren noch nie einfacher und sicherer als mit der True Key™ Technik und Gesichtserkennungsfunktionalität.
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Zweikanalig
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
64 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM, DDR3L-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
1333,1600,1866,2133 MHz
Speicherspannung, vom Prozessor unterstützt
1.35 V
Sonstige Funktionen
RAM-Speicher maximal
64 GB
65536 MB
Video-Decodierung
Ja
Grafischer Ausgang
eDP/DP/HDMI/DVI
Prozessor Besonderheiten
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Ja
Intel® InTru™ 3D Technologie
Ja
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi)
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD)
Ja
Intel® Insider™
Ja
Intel® Smart Cache
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® Schutz Speichererweiterungen (Intel® MPX)
Ja
Intel® Turbo Boost Technology 2.0 frequency
3.6 GHz
Intel® Transactional Synchronization Extensions
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® Small-Business-Advantage (Intel® SBA)
Ja
Intel® Built-in Visuals Technologie
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel® HD Graphics
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Identity Protection Technologieversion
1,00
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Small Business Advantage (SBA) Version
1,00
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version
1,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® TSX-NI-Version
1,00
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Intel® Boot Guard
Ja
Intel® vPro™ Platform Eligibility
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8542310001
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Marktsegment
Desktop
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
16
PCI-Express-Slots-Version
3.0
PCI Express Konfigurationen
1x16, 2x8, 1x8+2x4
Unterstützte Befehlssätze
SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0
Skalierbarkeit
1S
CPU Konfiguration (max)
1
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Graphics
14 nm
Spezifikation der thermischen Lösung
PCG 2015C
PCI Express CEM Revision
3.0
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G077159
Technische Details
Prozessor Cache
6144 KB
Produkttyp
Processor
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM, DDR3L-SDRAM
Maximaler Grafik-Adapterspeicher
64 GB
Bus-Bandbreite
8
Bus-Typ-Einheiten
GT/s
Startdatum
Q3'15
Maximale Auflösung
4096x2304@60Hz
4096x2304@24Hz
Maximale Auflösung (Integrierter Flachbildschirm)
4096x2304@60Hz
Maximale Auflösung
N/A
Anzahl der Grafik-Cores
2
Status
Launched
Maximaler Speicher
64 GB
Markenname Prozessor
Intel Core i5 Intel Core i5 Processor
Letzte Änderung
63903513
Maximale Auflösung (WiDi)
1080p
Produktfamilie
6th Generation Intel Core i5 Processors
Busgeschwindigkeit
8 GT/s
Prozessor-ID
0x1912
Instandhaltungsstatus
End of Servicing Lifetime
Datum des Endes der Wartungsaktualisierung
Friday, September 30, 2022
Betriebsbedingungen
Tcase
71 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessorsockel
LGA 1151 (Socket H4)
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-6500
Grundfrequenz des Prozessors
3.2 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 der sechsten Generation
Komponente für
PC
Prozessor-Serien
Intel Core i5-6500 Desktop series
Prozessor-Threads
4
Systembus-Rate
8 GT/s
Prozessor Boost-Frequenz
3.6 GHz
Prozessor-Cache
6 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Thermal Design Power (TDP)
65 W
Kompatible chipsets
Intel® B150, Intel® H110, Intel® H170, Intel Q150, Intel® Q170, Intel® Z170
Stepping
R0
Bus Typ
DMI3
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
34.1 GB/s
Prozessor Codename
Skylake
Prozessor-Code
SR2L6
ARK Prozessorerkennung
88184
Generation
6th Generation
Gewicht und Abmessungen
Prozessor-Paketgröße
37.5 x 37.5 mm
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics 530
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher
64 GB
On-Board Grafikadapter unterstützte Ausgänge
Embedded DisplayPort (eDP), DisplayPort, HDMI, DVI
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
350 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter
1050 MHz
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik)
3
4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter
Ja
On-Board Grafikadapter DirectX Version
12.0
On-Board Grafikadapter OpenGL Version
4.5
Maximale Auflösung des On-Board Grafikadapters (DisplayPort)
4096 x 2304 Pixel
Maximale Auflösung des On-Board Grafikadapters (eDP - integrierter Flachbildschirm)
4096 x 2304 Pixel
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung (HDMI)
4096 x 2304 Pixel
Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (DisplayPort)
60 Hz
Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (eDP - integrierter Flachbildschirm)
60 Hz
Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (HDMI)
24 Hz
On-Board Grafikadapter Geräte-ID
0x1912
Weitere Suchbegriffe: intel core i5-6500 lga1151, cpu intel, cpu intel lga 1151, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,99*
€ 204,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,24*
€ 197,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,46*
€ 195,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,83*
€ 193,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,98*
€ 186,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.