Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Addimat 01.701 Komponente für Sicherheitsgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Addimat 01.701 Komponente für Sicherheitsgeräte
Addimat 01.701 Komponente für Sicherheitsgeräte
Artikel-Nr.:
     CIDE9-28496721
Hersteller:
     Addimat
Herst.-Nr.:
     01.701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kellnerschloss
kellnerschloss addimat
kellnerschloss
Schloss mit RS232 Interface/ASSI-Protokoll

- Sichere Kontaktierung durch deutliches, festes einrasten der Stifte
- Runder, trichterförmiger Schlosskörper und runder Stift. Somit muss der Stift nicht in einem besonderen Winkel oder Position eingeführt werden, dadurch einfache Handhabung.
- Kundenspezifische Lösungen und Konfektionierungen. Bitte unterbreiten Sie uns Ihre Wünsche und Anforderungen.
- Elegantes Gehäuse in hellgrau und schwarz verfügbar
- Verschleiss- und wartungsarmer Betrieb
- Test-Programme für Windows
- Swiss-Made
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
RS 232
Kabellänge
2 m
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,61*
€ 123,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,02*
€ 121,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,16*
€ 109,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Addimat
65.001
ab € 2,60*
Zubehör
Addimat
65.021
ab € 2,60*
Zubehör
Addimat
65031
ab € 2,61*
Zubehör
Addimat
65011
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.