Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso SD Karte UHS-I Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso SD Karte UHS-I Professional
Intenso SD Karte UHS-I Professional
Intenso SD Karte UHS-I Professional
Artikel-Nr.:
     CIDE9-28504256
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3431470
EAN/GTIN:
     4034303022182
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Für glasklare Aufnahmen ihrer schönsten Erlebnisse

Die mobilen Speicherkarten der neuen Generation bieten höchste Leistungsstandards für professionelle Foto- und Videoaufnahmen. Das Potenzial von Spiegelreflexkameras sowie professionellen Videokameras kann durch die Speicherkarten optimal genutzt und ausgeschöpft werden. Der Hochgeschwindigkeitsstandard UHS-I (Ultra High Speed) ermöglicht Leseraten von bis zu 100 MB/s und Schreibraten von bis zu 45 MB/s, wodurch die Daten schneller übertragen und abgespeichert werden können. So können optimale Ergebnisse bei Serienaufnahmen und hochauflösenden Full HD- und 4k Ultra HD-Videos erzielt werden. Mit Kapazitäten von 16 bis 64 GB bietet die Speicherkarte ausreichend Speicherplatz für professionelle Fotos in hoher Auflösung und große Videodateien. Damit können problemlos umfangreiche Aufnahmen auf der Karte gespeichert werden, ohne dass der Speicher ausgeht.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
2 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Schutzfunktion
Schockresistent, Temperaturbeständig, Röntgensicher
Speicher
Kapazität
16 GB
Flash Card Typ
SDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
45 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.