Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 54196095 Büro- & Bastelschere Büroscheren Gerader Schnitt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 54196095 Büro- & Bastelschere Büroscheren Gerader Schnitt Schwarz
Leitz 54196095 Büro- & Bastelschere Büroscheren Gerader Schnitt Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-28524020
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     54196095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Titanbeschichtete Premium Büroschere mit Anti-Haft-Beschichtung. Aus rostfreiem Stahl. Mit komfortablem, ergonomischem Griff. Die langlebigen, titanbeschichteten Schneiden bleiben länger scharf als herkömmliche Schneiden. Zusätzlich sorgt die Anti-Haft-Beschichtung für einfaches Schneiden und saubere Klingen beim Einsatz mit klebenden Materialien.

- Titanbeschichtete Schneiden für langjähriges, leistungsfähiges Schneiden
- Anti-Haft-Beschichtung für saubere Klingen beim Schneiden von klebenden Materialien
- Rostfreier Stahl aus deutscher Produktion in hochwertiger, langlebiger Qualität
- Ultra-scharfe Schneiden für höchste Präzision
- Komfortabler, ergonomischer Griff für einfache, angenehme Handhabung
- Länge von 180 mm
- 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
180 mm
Breite
67 mm
Gewicht
60 g
Merkmale
Schnitt-Typ
Gerader Schnitt
Typ
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz
Material Messer
Edelstahl
Vorgesehene Verwendung
Büroscheren
Beschichtungsmaterial
Titan
Materiallgriff
ABS Synthetik
Griffgeometrie der Schere
Gerader Griff
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39560094
ab € 4,98*
Ähnlich
Leitz
52540094
ab € 4,14*
Ähnlich
Leitz
55626094
ab € 16,14*
Ähnlich
Leitz
55620094
ab € 15,14*
Ähnlich
Leitz
50066094
ab € 9,89*
Ähnlich
Leitz
50060094
ab € 9,16*
Ähnlich
Leitz
39770094
ab € 3,05*
Ähnlich
Leitz
39570094
ab € 7,19*
Ähnlich
Leitz
55640094
ab € 11,12*
Ähnlich
Leitz
44860094
ab € 10,96*
Ähnlich
Leitz
44850094
ab € 11,72*
Ähnlich
Leitz
44910094
ab € 8,26*
Ähnlich
Leitz
44880094
ab € 11,87*
Ähnlich
Leitz
44870094
ab € 11,80*
Ähnlich
Leitz
39960094
ab € 7,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.