Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller VH 35/11/5.5 SAK95 Verbindungsmuffe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller VH 35/11/5.5 SAK95 Verbindungsmuffe
Weidmüller VH 35/11/5.5 SAK95 Verbindungsmuffe
Artikel-Nr.:
     CIDE9-28528644
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0551100000
EAN/GTIN:
     4008190052669
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Verbindungsmuffe
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
21.2 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,559* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,67*
€ 86,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,57*
€ 85,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,62*
€ 81,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,16*
€ 78,73
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,59*
€ 66,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.