Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller WDL 2.5/S/N/L Anschlussblock Beige


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller WDL 2.5/S/N/L Anschlussblock Beige
Weidmüller WDL 2.5/S/N/L Anschlussblock Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE9-28529209
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1030800000
EAN/GTIN:
     4008190106799
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
reihenklemmen schraubanschluss
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Beige
Material
Wemid
Zertifizierung
IEC 60947-7-1 CE EAC UL ROHS
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
26 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
4
Betriebstemperatur
-50 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.1 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
84.5 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,7694* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,05*
€ 133,3395
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,06*
€ 132,1614
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,08*
€ 125,0452
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,81*
€ 123,5339
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,47*
€ 105,2793
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.