Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 9512240000 Drahtverbinder Cross-connections Grau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 9512240000 Drahtverbinder Cross-connections Grau, Silber
Weidmüller 9512240000 Drahtverbinder Cross-connections Grau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-28532400
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9512240000
EAN/GTIN:
     4008190403928
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke weidmüller 2 polig
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 100 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
26.18 g
Breite
9.5 mm
Tiefe
18.6 mm
Höhe
30.5 mm
Merkmale
Stecker
Cross-connections
Produktfarbe
Grau, Silber
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Kupfer
Spannung
800 V
Stromstärke
192 A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1967110000
ab € 2,992*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.