Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 9512250000 Drahtverbinder Cross-connections Grau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 9512250000 Drahtverbinder Cross-connections Grau, Silber
Weidmüller 9512250000 Drahtverbinder Cross-connections Grau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-28532401
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9512250000
EAN/GTIN:
     4008190403935
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder weidmüller
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 100 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
44.01 g
Breite
9.5 mm
Tiefe
18.6 mm
Höhe
51 mm
Merkmale
Stecker
Cross-connections
Produktfarbe
Grau, Silber
Formfaktor des Steckers
Gerade
Stromstärke
192 A
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge, steckbrücke 3polig
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,472*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,402*
€ 8,80838
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,182*
€ 8,54658
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,252*
€ 7,43988
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,992*
€ 7,13048
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,902*
€ 7,02338
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,472*
€ 6,51168
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1967110000
ab € 2,992*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.