Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec 301A10019X Drahtverbinder D-SUB Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conec 301A10019X Drahtverbinder D-SUB Silber
Conec 301A10019X Drahtverbinder D-SUB Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-28534844
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     301A10019X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
sub-d steckverbinder 9polig stecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Merkmale
Stecker
D-SUB
Produktfarbe
Silber
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Durchschlagfestigkeit
1000 V
Spannung
125 V
Einsteckkraft
30 N
Auszugskraft
30 N
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
5443727
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.