Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec 302A10059X Drahtverbinder D-SUB Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conec 302A10059X Drahtverbinder D-SUB Silber
Conec 302A10059X Drahtverbinder D-SUB Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-28546028
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     302A10059X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Merkmale
Stecker
D-SUB
Produktfarbe
Silber
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Durchschlagfestigkeit
1000 V
Spannung
125 V
Einsteckkraft
83 N
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.