Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 2m LC/LC Glasfaserkabel OM2 Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn 2m LC/LC Glasfaserkabel OM2 Orange
S-Conn 2m LC/LC Glasfaserkabel OM2 Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-28547990
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77932
EAN/GTIN:
     4017538029270
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
  • Anschlüsse:Duplex Stecker LC - Duplex Stecker LC.
    - Datenrate: Multimode OM2.
    - Adern Material: Fiber.
    - Stecker Material: ABS.
    - Farbe Stecker: grau.
    - Farbe Kabel: orange.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Lichtleitertyp
OM2
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Orange
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
CO 77945
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.