Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HRP-600-48 Netzteil 624 W Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HRP-600-48 Netzteil 624 W Metallisch
MEAN WELL HRP-600-48 Netzteil 624 W Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-28550889
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HRP-600-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
624 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
3.6 - 7.6 A
Leistungsfaktor
0,94
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Haltezeit
16 ms
Effizienz
89 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1500 g
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
140600 h
Design
Produktfarbe
Metallisch
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Sonstige Funktionen
Anstiegszeit
50 ms
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
218 mm
Höhe
63.5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,85*
€ 181,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,86*
€ 177,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,48*
€ 162,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,56*
€ 149,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 121,90*
€ 145,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,78*
€ 127,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.