Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus 26/6 Klammerpack 1000 Heftklammern


Menge:  Schachtel  
Produktinformationen:
Novus 26/6 Klammerpack 1000 Heftklammern
Novus 26/6 Klammerpack 1000 Heftklammern
Novus 26/6 Klammerpack 1000 Heftklammern
Artikel-Nr.:
     1682-124120400
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     040-0056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Elektrohefter-Heftklammern
Heftklammer für Bürogeräte mit einer Schenkellänge von 6 mmю
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Klammerpack
Messlehre
26
Schenkellänge
6 mm
Heft-Zweck
Befestigung
Kapazität
1000 Heftklammern
Material
Stahl
Produktfarbe
Edelstahl
Heftkapazität
25 Blätter
Geeignet für Materialien
Papier
Markenkompatibilität
Novus
Kompatibilität
NOVUS C 1, NOVUS C 2, NOVUS C 216, NOVUS B 2, NOVUS B 4, NOVUS B 5, NOVUS B 17, NOVUS B 7a, NOVUS B 4FC
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
398
1
pro Schachtel
€ 5,95*
ab € 0,28*
€ 0,51*
2 Tage
58
1
pro Schachtel
€ 5,49*
ab € 0,30*
€ 0,54*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 0,31*
€ 0,56*
1 Tag
51
1
pro Schachtel
€ 4,95*
ab € 0,31*
€ 0,56*
2 Tage
unbekannt
1
pro Schachtel
€ 4,99*
ab € 0,33*
€ 0,59*
Menge:  Schachtel  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Schachtel
€ 0,51*
€ 0,61
pro Schachtel
ab 50 Schachteln
€ 0,41*
€ 0,49
pro Schachtel
ab 100 Schachteln
€ 0,39*
€ 0,46
pro Schachtel
ab 500 Schachteln
€ 0,36*
€ 0,43
pro Schachtel
ab 1000 Schachteln
€ 0,34*
€ 0,40
pro Schachtel
ab 2500000 Schachteln
€ 0,28*
€ 0,33
pro Schachtel
1 Schachtel enthält 1.000 Stück (ab € 0,00028* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novus
042-0039
ab € 1,07*
Ähnlich
Novus
042-0040
ab € 1,20*
Ähnlich
Novus
040-0038
ab € 1,31*
Ähnlich
Novus
042-0036
ab € 0,52*
Ähnlich
Soennecken
124001200
ab € 0,0797*
Ähnlich
Soennecken
3147
ab € 0,121*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.