Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
LogiLink PrimeLine Cat.7 S/FTP 0.25m Netzwerkkabel Grau 0,25 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-28586628
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
CQ4012S
EAN/GTIN:
4052792032246
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Produktinformationen "Patchkabel mlit Cat.7 Rohkabel, grau 0,25m" von LogiLink Professional
Das hochwertige LogiLink PrimeLine Patchkabel ist für Datenübertragungen bis zu 10 Gigabit Ethernet und Übertragungsfrequenzen bis zu 500 MHz geeignet. Das Rohkabel ist bis 800 MHz getestet und flammwidrig. Die Kupferadern sind paarweise geschirmt, der Gesamtschirm besteht aus Kupfergeflecht. Die geschirmten RJ45 Stecker sind mit einem angespritzten, schlanken Knickschutz sowie Rastnasenschutz versehen. Diese Anschlusskabel eignen sich ideal bei erhöhtem Bandbreitenbedarf von 10-Gigabit-Ethernet (10G BASE-T) und Strecken bis 100m. Die LogiLink Cat.6A PrimeLine Patchkabel sind in verschiedenen Farben und Längen erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
600 MHz
Warentarifnummer (HS)
84733080
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
Patch-Kabel
,
Patchkabel
,
patch-kabel sftp grau
,
patch kabel
,
patch-kabel sftp
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,65*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink 1 m Cat7 S/FTP Netzwerkkabel Grau S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ4032S
ab € 1,00*
Sonstiges
LogiLink 1 m Cat7 S/FTP Netzwerkkabel Weiß S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ4031S
ab € 1,00*
Sonstiges
LogiLink 1.5m Cat7 S/FTP Netzwerkkabel Grau 1,5 m S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ4042S
ab € 1,22*
Sonstiges
LogiLink 1.5m Cat7 S/FTP Netzwerkkabel Schwarz 1,5 m S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ4043S
ab € 1,21*
Sonstiges
LogiLink 1.5m Cat7 S/FTP Netzwerkkabel Weiß 1,5 m S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ4041S
ab € 1,22*
Sonstiges
LogiLink 10m Cat7 S/FTP Netzwerkkabel Grau S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ4092S
ab € 4,98*
Sonstiges
LogiLink 10m Cat7 S/FTP Netzwerkkabel Schwarz S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ4093S
ab € 4,90*
Sonstiges
LogiLink 10m Cat7 S/FTP Netzwerkkabel Weiß S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ4091S
ab € 4,98*
Sonstiges
LogiLink 15 m Cat7 S/FTP Netzwerkkabel Schwarz S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ4103S
ab € 7,29*
Sonstiges
LogiLink 15 m Cat7 S/FTP Netzwerkkabel Weiß S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ4101S
ab € 7,24*
Sonstiges
LogiLink 15m Cat7 S/FTP Netzwerkkabel Grau S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ4102S
ab € 7,26*
Sonstiges
LogiLink 1m Cat7 S/FTP Netzwerkkabel Schwarz S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ4033S
ab € 1,00*
Sonstiges
LogiLink 20m Cat7 S/FTP Netzwerkkabel Grau S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ4112S
ab € 9,47*
Sonstiges
LogiLink 20m Cat7 S/FTP Netzwerkkabel Schwarz S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ4113S
ab € 9,46*
Sonstiges
LogiLink 20m Cat7 S/FTP Netzwerkkabel Weiß S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ4111S
ab € 9,44*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen