Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL VT8FP Speichermodul 4 GB 2 x 2 GB DDR3 1600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE9-28604929
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     VT8FP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 2 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Modulkonfiguration
256M x 64
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Kompatible Produkte
<ul><li>Alienware X51 - Inspiron 3847 - Inspiron 620 - Inspiron 660 - Inspiron 660s - OptiPlex 3020 - OptiPlex 790 DT - OptiPlex 9010 DT - OptiPlex 9020 AIO - Precision Workstation T1650 - Vostro 260 - Vostro 270 - Vostro 270s - Vostro 470 - XPS 8500 - XPS 8700</li></ul>
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.