Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics 4914911 Halterung Handy/Smartphone Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bresser Optics 4914911 Halterung Handy/Smartphone Weiß
Bresser Optics 4914911 Halterung Handy/Smartphone Weiß
Bresser Optics 4914911 Halterung Handy/Smartphone Weiß
Bresser Optics 4914911 Halterung Handy/Smartphone Weiß
Bresser Optics 4914911 Halterung Handy/Smartphone Weiß
Bresser Optics 4914911 Halterung Handy/Smartphone Weiß
Bresser Optics 4914911 Halterung Handy/Smartphone Weiß
Bresser Optics 4914911 Halterung Handy/Smartphone Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-28686450
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4914911
EAN/GTIN:
     4007922028057
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Fotografieren Sie mit Ihrem Smartphone durch Ihr Spektiv, Mikroskop oder Teleskop. Mit dem BRESSER Universal Smartphone Adapter wird dies nun zum Kinderspiel. Schrauben Sie den Adapter einfach auf den Okularstutzen Ihrer Optik und nutzen Sie dann alles zusammen als Teleobjektiv für Ihre Smartphone-Kamera. Damit fotografieren Sie auch weit entfernte Objekte als wären Sie ganz nah dran, oder nehmen Ihr Objekt unter dem Mikroskop auf.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
184 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
130 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.