Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CJ6X88TGBL-24 Drahtverbinder RJ-45 Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panduit CJ6X88TGBL-24 Drahtverbinder RJ-45 Schwarz
Panduit CJ6X88TGBL-24 Drahtverbinder RJ-45 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29169099
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CJ6X88TGBL-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat 6a
rj45 steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Technische Details
Technologie
Cat6A
Merkmale
Stecker
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,28008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 10,95167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 308,69016*
€ 367,34129
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 302,15016*
€ 359,55869
pro Packung
ab 4,167 Packungen
€ 296,30016*
€ 352,59719
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 286,44*
€ 340,8636
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 283,65*
€ 337,5435
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 258,28008*
€ 307,3533
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.