Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit MPSI588T Drahtverbinder RJ45 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit MPSI588T Drahtverbinder RJ45 Schwarz
Panduit MPSI588T Drahtverbinder RJ45 Schwarz
Panduit MPSI588T Drahtverbinder RJ45 Schwarz
Panduit MPSI588T Drahtverbinder RJ45 Schwarz
Panduit MPSI588T Drahtverbinder RJ45 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29174686
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     MPSI588T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
95.6 mm
Höhe
132.5 mm
Merkmale
Stecker
RJ45
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Kabelstandard
Cat5e
AWG Kabelgröße
24
Beschichtung Steckerkontakte
Bronze/Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.