Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88947 Koaxialkabel RG-6/U 3 m IEC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88947 Koaxialkabel RG-6/U 3 m IEC Schwarz
DeLOCK 88947 Koaxialkabel RG-6/U 3 m IEC Schwarz
DeLOCK 88947 Koaxialkabel RG-6/U 3 m IEC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29210808
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88947
EAN/GTIN:
     4043619889471
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Nutzen Sie dieses Delock Kabel, um Ihre Heimkomponenten mit Antennensignalen zu versorgen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
IEC
Anschluss 2
IEC
Kabeltyp
RG-6/U
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
Impedanz
75 Ohm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.