Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect FIB440403P InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m LC Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect FIB440403P InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m LC Violett
Microconnect FIB440403P InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m LC Violett
Microconnect FIB440403P InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m LC Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29233092
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     FIB440403P
EAN/GTIN:
     5712505481752
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
2 mm
Gewicht
20 g
Biegeradius
60 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
171 mm
Verpackungstiefe
164 mm
Verpackungshöhe
16 mm
Paketgewicht
36 g
Sonstige Funktionen
Dämpfung (max.)
0.4 dB/km
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Violett
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OM4
Schleifart Stecker
UPC
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Einführungsverlust
0.3 dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.