| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-29281087 Herst.-Nr.: F4-2666C15D-8GRR EAN/GTIN: 4719692002419 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 8 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 4 GB | | Interner Speichertyp | DDR4 | | Speichertaktfrequenz | 2666 MHz | | Komponente für | PC / Server | | Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) | | CAS Latenz | 15 | | Speicherkanäle | Zweikanalig | | Speicherspannung | 1.2 V | | Kühlung | Kühlkörper | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 40 mm | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8gb ddr ram, ddr ram, ddr ram g.skill, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |