Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 1m LC-ST Glasfaserkabel OM3 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 1m LC-ST Glasfaserkabel OM3 Blau
LogiLink 1m LC-ST Glasfaserkabel OM3 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29281798
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FP3LT01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
  • Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode
    - Faser: I-VH 2G 50/125_ OM3
    - Mantel: LSZH, türkis, 3,0 mm Ø
    - Anwendung: bis 10 Gbit/s / 500 m
    - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801
    - Qualität: Jedes Kabel ist mit einem Prüfprotokoll versehen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Gewicht
40 g
Merkmale
Kabellänge
1 m
Lichtleitertyp
OM3
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
ST
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Zertifizierung
DIN EN 50173-1, IEC/ISO 11801
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
FP3LT02
ab € 2,91*
Sonstiges
LogiLink
FP3LT03
ab € 3,15*
Sonstiges
LogiLink
FP3LT05
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.