Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 2GB CF Kompaktflash SLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 2GB CF Kompaktflash SLC
Transcend 2GB CF Kompaktflash SLC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29295508
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2GCFX520I
EAN/GTIN:
     760557832591
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Transcends CFX520I CFast-Karten mit industriellem Temperaturbereich von -40°C bis 85°C nutzen die schnelle und robuste SATA-Schnittstelle im CompactFlash-Formfaktor und eignen sich auch aufgrund der hohen Leistung für POS- und Embedded-Systeme. Mit schnellen Geschwindigkeiten und einer hohen Widerstandsfähigkeit arbeiten CFast-Karten ähnlich wie SSDs und können daher auch als bootfähige Laufwerke verwendet werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Vibration Widerstand
5 G
Gewicht und Abmessungen
Breite
42.8 mm
Tiefe
36.4 mm
Höhe
3.3 mm
Merkmale
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Speicher
Kapazität
2 GB
Flash Card Typ
Kompaktflash
Lesegeschwindigkeit
112 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
92 MB/s
Interner Speichertyp
SLC
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.22 W
Speicherspannung
3.3 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,35*
€ 180,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,09*
€ 173,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,71*
€ 160,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,62*
€ 149,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,90*
€ 135,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.