Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M HDCW-110/30-500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M HDCW-110/30-500
3M HDCW-110/30-500
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29300704
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     DE272909941
EAN/GTIN:
     4046719067299
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Die 3M™ Warmschrumpf-Reparaturmanschetten HDCW dient der schnellen und sicheren Reparatur von beschädigten Kabelmänteln von Nieder- und Mittelspannungskabeln. Ihre Innenseite ist mit einem Heiß-Schmelzkleber beschichtet, so bietet sie einen wasserdichten Abschluss auf allen Kunststoff- und Metallmänteln. Dabei zeigt eine außen auf der Manschette befindliche Beschichtung mit Temperaturindikatorfarbe das Ende des Schrumpfvorganges durch einen Farbumschlag an. Als Verschluss dient eine nichtrostende Schiene aus Metall, die Sie nach dem Abkühlen der Manschette entfernen können. Die Reparaturmanschette besteht aus vernetztem Polyolefin. Sie ist UV-beständig und halogenfrei.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Schwarz
Schlauch-/Rohrlänge
500 mm
Durchmesser vor Schrumpfen
120 mm
Durchmesser nach Schrumpfen
28 mm
Schrumpftemperatur
120 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.