Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill 16GB DDR4-2133 Speichermodul 2 x 8 GB 2133 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill 16GB DDR4-2133 Speichermodul 2 x 8 GB 2133 MHz
G.Skill 16GB DDR4-2133 Speichermodul 2 x 8 GB 2133 MHz
G.Skill 16GB DDR4-2133 Speichermodul 2 x 8 GB 2133 MHz
G.Skill 16GB DDR4-2133 Speichermodul 2 x 8 GB 2133 MHz
G.Skill 16GB DDR4-2133 Speichermodul 2 x 8 GB 2133 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29391839
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F4-2133C15D-16GVR
EAN/GTIN:
     4719692002952
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR4 RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
15
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.2 V
Kühlung
Kühlkörper
Gewicht und Abmessungen
Höhe
40 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: Desktop-PC-Speicher, ddr ram 16gb, ddr ram, ddr ram g.skill, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.