Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-C25-N036-AUD Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 3072 x 2048 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-C25-N036-AUD Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 3072 x 2048 Pixel Zimmerdecke
Mobotix MX-C25-N036-AUD Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 3072 x 2048 Pixel Zimmerdecke
Mobotix MX-C25-N036-AUD Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 3072 x 2048 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29393270
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-C25-N036-AUD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
IP-Indoorkamera zur Deckenmontage 6 Megapixel Moonlight-Sensor, S/W (Nacht) Ultraweitwinkel-Objektiv B036 (Brennweite 3,6 mm, f/1.8, 103° x 77°) Max. Bildgröße: 6MP (3072 x 2048) IP20, 0 bis 40 °C 4 GB microSD HD-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher Temperatursensor, Helligkeitssensor, Erschütterungssensor, MxActivitySensor, MxAnalytics (inkl. Verhaltensdetektion) Ethernet-Patchkabel 0,5 m/1,6 ft Schnittstellen: Ethernet 10/100 (RJ45), USB, Steckplatz für IO-Modul MX-OPT-IO3-INT Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Audio-Entdeckung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Sicherheit
Temperatursensor
Ja
Lichtsensor
Ja
Bewegungssensor
Ja
Sonstige Funktionen
USB Anschluss
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/1.8 "
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
160 mm
Durchmesser
130 mm
Video
Maximale Auflösung
3072 x 2048 Pixel
Megapixel insgesamt
6 MP
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3072 x 2048
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
15 fps
Full-HD
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB Anschluss
Ja
Schnittstelle
RJ-45
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
103 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
77 °
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Dome
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Weitere Suchbegriffe: Farbkamera, Überwachungskamera, farbkamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 509,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,21*
€ 705,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,42*
€ 697,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,27*
€ 673,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,22*
€ 655,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,43*
€ 606,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.