Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LED Inspection lamps Professional LPL35X1 CBL10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips LED Inspection lamps Professional LPL35X1 CBL10
Philips LED Inspection lamps Professional LPL35X1 CBL10
Philips LED Inspection lamps Professional LPL35X1 CBL10
Philips LED Inspection lamps Professional LPL35X1 CBL10
Philips LED Inspection lamps Professional LPL35X1 CBL10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29401157
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     LPL35X1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
SMD-LED
230v led arbeitsleuchte ip54
Widerstandsfähig gegen Lösungsmittel in Werkstätten und Chemikalien
Das Gehäuse der Inspektionslampe ist stoßfest, wassergeschützt, widerstandsfähig gegen Lösungsmittel in Werkstätten und andere Chemikalien.

Besiegen Sie die Dunkelheit mit natürlichem Licht
Professionelle Arbeitslampen von Philips verfügen über leistungsstarke LEDs für ein intensives, weißes Licht und einen breiten Abstrahlwinkel, der der Dunkelheit keine Chance lässt. Sie wurden speziell entwickelt, um für mehr Überblick und eine bessere Sicht zu sorgen. Das weiße Licht mit 6000 K sorgt zudem für ein entspanntes Arbeiten ohne Ermüdungserscheinungen.

Hohe Schlagfestigkeit – IK07
Hohe Schlagfestigkeit – IK07
5 m Kabel und um 360° drehbarer, einschiebbarer Haken
Der um 360° drehbare und einschiebbare Haken bietet die Möglichkeit, diese LED-Werkstattlampe mit 5 m Kabel an jeder Oberfläche aufzuhängen. So haben Sie beide Hände frei für Ihre Arbeit.

Hochleistungs-LED-Licht: 330 Lumen
Die leistungsstarken, weißen LEDs liefern eine Lichtleistung von 330 Lumen und stellen so sicher, dass Sie beim Versuch, auch kleinste Details zu erkennen, nicht im Dunkeln tappen.

Breiter Abstrahlwinkel: bis zu 120°
Dank dem breiten Abstrahlwinkel von 120° ermöglicht es Ihnen diese LED-Werkstattlampe, sich auf ein bestimmtes Teil zu konzentrieren, und liefert genau die richtige Menge an Licht.

Wasser- und staubgeschützt – IP54
Unsere LED-Werkstattlampe CBL10 ist wasser- und staubgeschützt und entspricht dem IP54-Standard.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
F
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsspannung
100 - 240 V
Leistung
5 W
Energieverbrauch (1000 Stunden)
3.5 kWh
Lampen
Lampentechnologie
LED
Farbtemperatur
6000 K
Lichtleistung
330 lm
Strahlungswinkel
120 °
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
12
Anzahl der LEDs
12
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
10.2 mm
Verpackungstiefe
39.7 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
545 g
Technische Details
Reichweite
CBL
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
6 Stück(e)
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Silber
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC), Gummi
Haken
Ja
Kabellänge
5 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Gewicht und Abmessungen
Gewicht (ohne Kabel)
195 g
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe led, arbeitslampe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.