Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance LPX 8GB DDR4-2666 Speichermodul 2 x 4 GB 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance LPX 8GB DDR4-2666 Speichermodul 2 x 4 GB 2666 MHz
Corsair Vengeance LPX 8GB DDR4-2666 Speichermodul 2 x 4 GB 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29406928
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK8GX4M2A2666C16RDD
EAN/GTIN:
     843591069670
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Der Vengeance LPX Speicher ist für das Übertakten von Hochleistungs-PCs konzipiert. Der Wärmeverteiler besteht aus reinem Aluminium, um die Wärme schneller abzuleiten, und der achtschichtige PCB steuert die Wärme und bietet ausgezeichneten Spielraum fürs Übertakten. Jeder IC wird individuell auf sein Leistungspotenzial hin geprüft.

Der DDR4-Formfaktor ist für die neuen Intel X99er-Mainboards optimiert und bietet höhere Frequenzen, mehr Bandbreite und weniger Stromverbrauch als DDR3-Module. Die Kompabilität der Vengeance LPX DDR4-Module wurde mit mehreren X99er-Mainboards getestet, um eine zuverlässige, schnelle Leistung zu garantieren. Es gibt XMP-2.0-Support für störungsfreies, automatisches Übertakten. Und sie werden in mehreren Farben angeboten, um zu Mainboard, Komponenten oder einfach nur zu Ihrem Stil zu passen.

Kompatibilität mit mehreren X99er-Mainboards auf zuverlässige, schnelle Leistung hin getestet

Unser umfassender Prüfprozess umfasst Leistungs- und Kompabilitätstests mit den meisten X99er-Mainboards auf dem Markt – und einigen wenigen anderen.

Konzipiert für das Übertakten von Hochleistungs-PCs

Jedes Modul der Vengeance LPX Serie besteht aus einem achtschichtigen PCB und sorgfältig geprüften Speicher-ICs. Die effektive Kühlung des Wärmeverteilers verbessert das Übertaktpotenzial noch mehr.

Wärmeverteiler aus reinem Aluminium für schnellere Wärmeableitung und kühleren Betrieb

Der Overhead beim Übertakten wird von der Betriebstemperatur begrenzt. Das einzigartige Design des Vengeance LPX Wärmeverteilers zieht die Wärme optimal von den ICs ab und leitet sie in den Kühlpfad des Systems, damit es stärker beansprucht werden kann.

Der Wärmeverteiler sorgt nicht nur dafür, dass die Vengeance LPX Serie besser läuft. Nein, der aggressive, doch elegante Formfaktor sieht in jedem Vorzeigesystem absolut cool aus.

XMP-2.0-Support für störungsfreies, automatisches Übertakten

Die Frequenz vom DRAM manuell an die Grenze zu bringen, kann Spaß machen, aber mitunter möchte man die maximale Leistung einfach und ohne Umstände bekommen.

Intel X99er-Mainboards unterstützen den neuen XMP 2.0 Standard, und Vengeance LPX DRAM tut es auch. Sobald es eingeschaltet wird, passt es sich automatisch der schnellsten, sicheren Geschwindigkeit für Ihr Vengeance LPX Kit an. Sie erhalten erstaunliche, zuverlässige Leistung ohne Sperren oder anderes merkwürdiges Verhalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
16
Speicherspannung
1.2 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Produktfarbe
Rot
Weitere Suchbegriffe: 8gb ddr ram, ddr ram, desktop-pc-speicher corsair, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,60*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.