Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia Accu AC 2100 Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia Accu AC 2100 Akku
Olympia Accu AC 2100 Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29626184
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     947990002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Olympia
Kasse
Kassen
Registrier-Kasse
Akku für folgende Kassen:
CM 911
CM 912
CM 941; CM 941F; CM 942; CM 942F
7,4 V, 2100 mAh
Einsatzdauer bis zu 5 Stunden
Aufladen in der Kasse, Ladezeit: 3 Std.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
80 g
Merkmale
Typ
Akku
Gerätekompatibilität
POS-Drucker
Markenkompatibilität
Olympia
Kompatibilität
CM 911; CM 912; CM 941; CM 941F; CM 942; CM 942F
Produktfarbe
Blau
Akku-/Batteriekapazität
2100 mAh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.