Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Oszilloskop
>
Oszilloskop-Stromzange
>
Artikel
Fluke i200
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-29626642
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
664755
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Schnittstelle
Bananenstecker
Messkategorie unterstützt
CAT III
Kabellänge
1.5 m
... >
Mess-, Prüf- und Steuerung
>
Elektrische Mess- & Prüfgeräte
>
Prüfsonden
Weitere Suchbegriffe:
Multitester
,
Oszilloskop-Stromzange
,
Stromzangen-Adapter
,
Stromzangenadapter
,
Zangenadapter
,
Strommesszangen
,
Stromzangen
,
Zangenamperemeter
,
multimeter fluke
,
multimeter
,
multimeter catiii
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 186,54*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,39*
€ 261,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,79*
€ 253,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 210,74*
€ 250,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,99*
€ 240,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,79*
€ 232,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,54*
€ 221,98
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke 87V/E2 Kit Multimeter Digitales Multimeter
Fluke
3947864
ab € 619,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen